16 FN posuvné meradlo 150,1/128 /0.05 m.

Č. pol.: 4100400KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,05 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4100400KAL
EAN/GTIN 4059192001506
Číslo výrobcu 4100400KAL
Číslo L L40080 5172
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Kaliper s displejem stupnice MarCal 16 FN
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
hodnota Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
momentová svorka
rozsah dodávky: Tabulka závitů, pouzdro

Vhodné výrobky