2-ramenný univerzálny sťahovák s otočnými sťahovačmi, do 60 mm šírka upínania, 40 mm upínacia hĺbka

Č. pol.: 41-0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 41-0
EAN/GTIN 4021176362859
Číslo výrobcu 41-0
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 2-ramenný univerzálny sťahovák s otočnými remenice sa používa na ťahanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov vo všetkých bežných veľkostiach pre obchod, dielňu a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Výkyvné nohy sťahováka zabezpečujú maximálnu voľnosť pohybu na individuálne nastavenie príslušnej šírky a hĺbky upnutia, a to aj v obmedzených okolitých podmienkach. V rámci série 41 existujú rôzne verzie sťahováka. Kompaktný model 41-0 má šesťhranný pohon a plochú prítlačnú časť na vretene. Modely 41-1 a 41-2 majú namiesto šesťhrannej rukoväte voľne pohyblivú T-rukoväť na prácu v stiesnených priestoroch. Od veľkosti 41-3 sú sťahováky vybavené šesťhranným pohonom a dvojitým hrotom vretena. To umožňuje dosiahnuť najvyššie sťahovacie sily (3 až 7 ton).
  • Výkyvné ramená sťahováka umožňujú vykonávať prácu v tých najtesnejších priestoroch a zároveň umožňujú individuálne nastavenie šírky a hĺbky upnutia
  • Protišmyková ochrana na hlave vretena na bezpečnú prácu s kľúčmi

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 76 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 1
  • Celková hĺbka [mm]: 17 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 11/16
  • Celková výška [mm]: 97 mm
  • Celková výška [palec]: 3 13/16
  • Sektor: Pohonná technika, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, guľôčkové ložiská, elektrotechnika, priemysel, železnice, oceľové konštrukcie
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 13 mm
  • Veľkosť závitu: M10
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 2 3/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1/2
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 60 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 40 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 1 5/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 2 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 10,5 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 7/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 7 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 1/4
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 15 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 5/8
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 4 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 25 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 18.44
  • max. Ťahová sila [kN]: 10kN
  • max. Ťahová sila [t]: 1t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 1.10
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky