Kľúč na čapy Torx guľová hlava s krátkym

Č. pol.: 40972
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40972
EAN/GTIN 4010995409722
Číslo výrobcu 40972
Číslo L L60070 3709
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vašu prácu: Umožňuje skrutkové spoje pod uhlom až 25°.
  • Chráni vaše zdravie: Znižuje riziko poranenia zvýšením manuálneho pracovného priestoru.
  • Znižuje vaše náklady: Ideálna ochrana proti korózii s dokonalým zapadaním do skrutky zaručuje dlhú životnosť.
  • Použitie: Špeciálne navrhnuté pre ťažko prístupné Torx skrutky a zúžené body.
  • Použitie: Guľová hlava Torx umožňuje skrutkovanie pod uhlom až 25°.
  • Použitie: Zníženie výšky hlavy kľúča kolíka až o 15 % umožňuje lepšiu dostupnosť.
  • Použitie: Znížte riziko poranenia kĺbov a hrotov prstov ohnutím kolíka o 95°.
  • Úzke priestorové podmienky, skrutkovanie len možné pod uhlom: Tieto ″problémové zóny″ vyžadujú guľovú hlavu Wiha. Vďaka špeciálnej guľovej geometrii je možné priskrutkovať aj skrutky pod uhlom až 25°. Riešenie Wiha sa vyznačuje tvarovaním guľovej hlavy do skrutky a vyšším prenosom krútiaceho momentu pomocou maximálneho priemery. 95° ohyb kľúča tiež zvyšuje manuálny pracovný priestor o viac ako 30%, čo znižuje riziko poranenia kĺbov a hrotov prstov. Okrem toho povrch potiahnutý titánom striebrom ponúka ideálnu ochranu proti korózii a zaručuje dlhú životnosť kolíkového kľúča. To znamená, že mastné prsty alebo opätovné mazanie kolíkových kľúčov na zachovanie ochrany proti korózii sú minulosťou.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • Šesťhranná čepeľ (palce): 9/64″
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • TORX ® 1: T15
  • celková dĺžka (mm): 136 mm
  • Dĺžka pílového listu (krátka) (mm): 12,5 mm
  • S batériou / akumulátor: nie