Alu bedna K470; 60l, 550x350x310mm

Č. pol.: 40678
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40678
EAN/GTIN 4003866406784
Číslo výrobcu 40678
Číslo L L90010 1295
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
25 standardních velikostí, verze na přání.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 550 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43864
Objem 60 l
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 70 kg
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 340 mm
Vnější délka 600 mm

Vhodné výrobky