Hliníkový vozík W171; 350l; 900x500x780mm

Č. pol.: 40633
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 40633
EAN/GTIN 4003866406333
Číslo výrobcu 40633
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Robustní, velkoryse dimenzovaný okrajový a základový profil, trvale spojený s pláštěm a základovou deskou pomocí vysokopevnostního pozitivního zámku.
Zesílení čelních a bočních stěn s celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
Jednu dlouhou stranu lze sklopit na polovinu pro snadnější nakládání a vykládání.
Výřez kontejneru s profilovým lemem; spojky profilů průběžně svařované.
Klapka s držákem šroubů a pohyblivými pojistnými závěsy.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 125 mm, hladký chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, kryty závitů.

Charakteristika:

Hmotnost 18,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 900 mm × 500 mm × 780 mm
Vnitřní výška 780 mm
Vnitřní délka 900 mm
Objem 350 litrů
Vnější šířka 550 mm
Vnější výška 980 mm
Vnější délka 950 mm