Opasek s natahovacím nekovovým páskem S/M

Č. pol.: 404700009900S/M
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
Farba schwarz
Druh produktu Opasok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 404700009900S/M
EAN/GTIN 7330509620687
Číslo výrobcu 404700009900S/M
Číslo L L00980 3649
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
90 % polyester, 10 % elastan

Příslušenství
Nastavitelná délka, Strečový pás, Pogumovaná plastová přezka s logem Blåkläder

Detaily
Nokovová přezka

Rozměry
Šířka 40 mm, Délka 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkčnost
Bez kovu, bez škrábanců

Vhodné pro
Blåkläder Unite

Popis:

  • Bezkovový opasek s plastovou přezkou potaženou gumou, která nezanechává žádné škrábance
  • Opasek má strečový střih pro větší pohodlí a je k dispozici v různých barvách
  • Ideální pro profesionály v dopravě a při používání detektorů kovů