Malý dvojitý otevřený klíč ELECTRIC SW 13/64″ D.78mm

Č. pol.: 40461313
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40461313
EAN/GTIN 4018754019946
Číslo výrobcu 40461313
Číslo L L60010 1685
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40461313 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 13/64 Lmm 78 Bmm 12,6 Amm 2 Gewicht g 7 Packnorm (Stück) 10
Vlastnosti:
  • palec, rovnaký Rozmery kľúčov
  • Rovný dizajn, poloha čeľustí 15° a 75°
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • protišmykový povrch šetrný k pokožke vďaka okrúhlej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • a: 2 mm
  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • Dĺžka mm (L): 78 mm
  • Poloha rozovretia: 15/75 °
  • Hmotnosť: 7g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 13/64 ″
  • Šírka naprieč plochami 1 [palec]: 13/64 ″
  • Šírka naprieč plochami 2 [palec]: 13/64 ″