Nastavitelný otevřený klíč max.SW 30mm D.207mm

Č. pol.: 40250108
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40250108
EAN/GTIN 4018754299515
Číslo výrobcu 40250108
Číslo L L60010 6510
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Nastavovacia skrutka v smere hodinových ručičiek
  • Poloha čeľustí 22,5°
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B107.100

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 207 mm
  • Hmotnosť: 310g
  • Veľkosť kľúča max.: 30 mm