Diamantový dílenský pilník, trojúhelníkový 100mm D151 (střední) pro tvrdé materiály

Č. pol.: 4007220955895
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220955895
EAN/GTIN 4007220955895
Číslo výrobcu 15403151
Číslo L L51130 133
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové dílenské pilníky se používají mimo jiné při výrobě velkých nástrojů. Jsou dodávány s ergonomickou brožurou. Dílenské soubory DIAMANT jsou dodávány s ergonomickou brožurou.

Charakteristika:

  • Tvar: Trojhran
  • Metrika šířky: 7 mm
  • Velikost zrna: D 151
  • Délka, podložka: 85 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.