policap brusná čepička PC kulatý kužel SIC Ø 16x32 mm SIC-COOL80 pro hliník

Č. pol.: 4007220953891
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsna čiapočka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220953891
EAN/GTIN 4007220953891
Číslo výrobcu 42306164
Číslo L L51050 93
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brousicí uzávěry POLICAP v kulatém kuželu tvaru KEL (dříve typ L). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Ideální pro obrábění součástí z Titan, hliníku a jejich příslušných slitin. Vynikající pro hlavice v konstrukci letadel a turbín a související údržbu. Speciální výběr zrna a abrazivní přísada v lepené vazbě umožňují chladné broušení, snižují teplotu obrobku a zabraňují zalepení třísek. Kód barvy karbid křemíku SiC-COOL = šedá

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt.: 12000 RPM
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C-COOL
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Výška: 32 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.