Popis:
Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinuté podložky a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S podložkou lze nástroje COMBICLICK používat na standardních úhlových bruskách. Speciální geometrie chladicích drážek zajišťuje vysoký průtok vzduchu, který výrazně snižuje tepelné zatížení brusiva a obrobku. Rychloupínací systém, robustní držák, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou k až o 30 % nižší teplotě obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití brusiva ve srovnání s běžnými nástroji. Vhodný pro leštění lešticími tyčinkami, brusnými pastami nebo diamantovými lešticími pastami při čelním broušení na středních a velkých plochách.
Charakteristika:
- Otáčky, max. : 12000 ot.
- Otáčky, opt.: 1900 OT/MIN
- ø vnější metrické: 100 mm
Výhoda:
- Vysoce hospodárné díky velmi dlouhé životnosti.
- Přesná práce po celou dobu životnosti, protože je rozměrově velmi stabilní.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje procesní náklady.
- COMBICLICK zabraňuje poškrábání způsobenému vyčnívajícími upínacími částmi a dosahuje velmi vysokého využití dostupného brusiva.
Použitie:
- Doporučení pro použití: Plstěné hroty COMBICLICK s podložkou COMBICLICK používejte na úhlových bruskách s proměnlivými otáčkami. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučené řezné rychlosti 5-10 m/s. Tím se dosáhne ideálního kompromisu mezi lešticím výkonem, teplotním zatížením obrobku a opotřebením nástroje. Při výměně lešticí pasty použijte nový, nepoužitý plstěný kotouč.
- Obráběcí úlohy: Leštění
- Typy pohonu: Úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- hliník
- mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
- Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Slitiny titanu
- Zinek
Rozsah dodávky:
- Podložku COMBICLICK objednávejte zvlášť.
- Brusné a lešticí pasty objednávejte zvlášť.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být uvedená maximální přípustná rychlost nikdy překročena.