prodloužení pro hnací vřeteno SPV 75-S3/8 Max. Rpm 20,000 včetně 1/4″ kleština″

Č. pol.: 4007220851937
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220851937
EAN/GTIN 4007220851937
Číslo výrobcu 89912002
Číslo L L51050 2215
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují montáž hlavice na těžko přístupná místa a jsou upevněny do kleština stroje (pneumatická nebo elektrický pohon) nebo do rukojeti ohýbacího hřídele. Nástavce pro hnací vřetena jsou ekonomickou alternativou k zakázkovým frézovacím a brusným kolíkům s dlouhými hřídeli. prodloužení pro hnací vřetena s pracovní délkou cca 75 mm, upínač nástrojů 1/4″ a sklíčidlo hřídele 3/8″. Doporučený prodloužení pro pohony s maximální rychlostí Otáčky 20 000 ot./min. 1 klíč DM OK 9/11 mm, 1 klíč STS D 3 mm a 1 kleština 1/4″.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 10
  • Včetně Ø kleština [mm]: 1/4
  • Čistá hmotnost: 0077 kg
  • Ø úchyt hřídele [mm]: 3/8

Poznámka:

  • Pozor! Při prodloužení vřetena hlavice je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Při práci s velkými délkami hřídele je nutné před zapnutím hnacího stroje vložit nástroj do obrobku (např. otvory, trubky, kanály nebo drážky). Za žádných okolností nesmí prodloužení volně běžet s nástrojem mimo obrobek. Pokud není pozorováno, existuje zvýšené riziko nehod! Za nepříznivých podmínek existuje možnost vyboulení prodloužení pomocí upnutý nástroj.
  • prodloužení je vhodný pouze pro ruční použití v kombinaci s vhodnými pneumatická, elektrickými pohony nebo ohýbacími hřídeli pro nástroje se standardními třísky. Je začleněn do beznárazového kleština zařízení ve spojení s nástrojem schváleným Otáčky. Nikdy nesmí být připevněný na poloměru přechodu. Je zakázáno upnout druhý prodloužení nebo nástroje s naddlouhými hřídeli.
  • Maximální přípustná hodnota Otáčky je 10 000 ot./min.