Netkaná CDR PNER Ø 75 mm měkká a hrubá pro povrchovou úpravu

Č. pol.: 4007220832721
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220832721
EAN/GTIN 4007220832721
Číslo výrobcu 42779031
Číslo L L51100 602
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • W (měkký)

Popis:

Pro dosažení velmi jemného, homogenního brusného vzoru, který je dostatečný pro přípravu vysoce lesklého laku, v závislosti na požadavcích. Vhodné zejména pro obrábění malých a středních povrchů na komponentech z nerezové oceli (INOX). Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6400 RPM
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Velikost zrna: G (hrubý)

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držák brusných listů na ohebných hřídelových pohonech s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlovými bruskami. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.
  • Netkané polotovary jsou dodávány v tloušťce 6 mm.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.

Vhodné výrobky