diamantový dělicí kotouč DG FL 100x1,6x16/20 mm PSF pro řezání dlaždic, vysoká kvalita řezání

Č. pol.: 4007220820315
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220820315
EAN/GTIN 4007220820315
Číslo výrobcu 68300035
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Diamantové řezací kotouče PFERD TOOLS jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 15300 RPM
  • Tvar: 1A1R / DG FL
  • Metrika šířky: 1,6 mm
  • Ø otvor: 20 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Výška, povrch: 7 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dlaždice

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.