dílenský pilník s půlkulatou špičatou 250mm Hieb 3 brožurou pro jemné zpracování, dokončování

Č. pol.: 4007220809976
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220809976
EAN/GTIN 4007220809976
Číslo výrobcu 11235258
Číslo L L51060 204
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Půlkulatý špičatý pilník s řezem na dvou stranách. Verze s rybářským prutem. typ E podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a polokruhových profilů. Příčný řez pro dokončování a dokončování. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1152 SP
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 7 mm
  • včetně rukojeť: FH 4/1

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek