PFERD TOOLS keramická brúsna objímka GSB valec Ø 10x20 mm CO-COOL60 najvyššie odstránenie zásob na nehrdzavejúcej oceli

Č. pol.: 4007220809075
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220809075
EAN/GTIN 4007220809075
Číslo výrobcu 47501467
Číslo L L51700 101343
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pre agresívne brúsenie s najvyšším úberový výkon na tvrdých, tvrdých a zle tepelne vodivých materiáloch.
  • Konštantný maximálny výkon vďaka samoostriteľnému keramickému zrnu.
  • Brúsne aktívne prísady v povlaku dosahujú výrazne vyššie úberový výkon, zabraňujú upchávaniu a spôsobujú chladnejšie brúsenie.
  • Brúsne puzdrá sú vedené podľa ISO 2421 pod označením “valcové brúsne puzdrá“.
  • GSB = veľké balenie brúsnych puzdier

Charakteristika:

  • OT./MIN., opt., by: 30000 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 44000 RPM
  • Brúsivo: Keramické zrno COCOOL
  • Ø Metrický vnútri: 10 mm
  • Ø Exterior metric: 10 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Výška: 20 mm

Výhoda:

  • Veľkosť balenia je ideálna pre priemyselné použitie.
  • Bezpečne nasaďte brúsne puzdro na nosič brúsneho puzdra rozšírením nosiča vo vložke.
  • Vynikajúca životnosť vďaka špeciálnym výrobným procesom – aj v tých najnáročnejších prevádzkových podmienkach.
  • Najvyššia nákladová účinnosť vďaka mimoriadne vysokému odstráneniu materiálu a vysokej agresivite brúsneho materiálu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Pre jednoduchú výmenu brúsnych puzdier ich potiahnite a vypnite ich mierne v smere hodinových ručičiek. Nosič brúsneho puzdra nechajte upnutý v náreze nástroja. Aby ste sa uistili, že brúsny kotúč je bezpečne umiestnený, dodržiavajte minimálnu rýchlosť nosiča brúsneho puzdra. Pre najlepší výkon, použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 20-30 m / s. Použite brúsny olej vhodný pre materiál na výrazné zvýšenie životnosti nástroja a výkonu brúsenia.
  • Úlohy spracovania: odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Vyrovnať; Zdrsnenie; Ostrite; povrchová úprava; Zváranie švového obrábania; Spracovanie okrajov
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • bronz
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Titan

Rozsah dodávky:

  • Nosič brúsneho puzdra si objednajte zvlášť.

Poznámka:

  • Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 30 m/s.
  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.
  • Nedovoľte, aby brúsne puzdrá vyčnievali cez nosič brúsneho puzdra.