PFERD TOOLS VHM fréza Ø12 mm, 4 břity, 2xDC, poloměr 0,5 mm, povlak AlTiN / TiSiXN, stopka HB, výkon nerezový

Č. pol.: 4007220767986
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220767986
EAN/GTIN 4007220767986
Číslo výrobcu 23000935
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • 90° s poloměrem

Popis:

  • Díky kombinaci geometrie nástroje specifické pro daný materiál a nejmodernějších povlaků jsou frézy z plného karbidu Performance Rostfrei optimálně přizpůsobeny pro obrábění nerezové oceli a titanových slitin.
  • Frézy pro všestranné použití od hrubování po dokončovací obrábění.
  • Svařovací krk HB podle normy DIN 6535 s boční vodicí plochou.

Charakteristika:

  • Typ stopky: HB (DIN6535)
  • Provedení: 90° s poloměrem
  • Provedení rohů: Provedení rohů Radius
  • Úhel sklonu šroubovice: 38°/40°
  • Povlak: AlTiN / TiSiXN
  • Řezný materiál: TI40
  • Vnitřní přívod chladicího maziva: ne
  • Směr posuvu: x, y, z
  • Průměr řezu DC: 12 mm
  • Průměr dříku DCON: 12 mm
  • Maximální hloubka řezu APMX: 26 mm
  • Celková délka LF: 83 mm
  • Délka, užitná LU: 36 mm
  • Průměr hrdla DN: 11,6 mm
  • Poloměr rohu RE: 0,5 mm
  • Počet zubů ZEFP: 4 kusů
  • Standardní: Výrobní norma

Výhoda:

  • Frézování plné stopy až do 1xD.
  • Provedení s volným krkem.
  • Geometrie a povrchová úprava specifická pro daný materiál pro použití v nerezových materiálech.
  • Optimalizovaný úhel spirály pro lepší odvod třísek.
  • Optimální regulace teploty při obrábění obtížně obrobitelných materiálů.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené údaje o řezání. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na stabilní upnutí obrobku a nástroje.
  • Volby rozměrů: Frézování
  • Typy pohonů: obráběcí centra

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Titan
    • Slitiny titanu