PFERD TOOLS Fréza VHM Ø6mm, 5 břítů, s rozdělovačem třísek, 2xDC, poloměr 0,5mm, povlak AlCrN, stopka HB, univerzální

Č. pol.: 4007220763155
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220763155
EAN/GTIN 4007220763155
Číslo výrobcu 23000852
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • 90° s poloměrem a děličem

Popis:

  • Frézy z plného karbidu jsou vhodné pro univerzální použití na celou řadu materiálů.
  • Frézy s odlučovači třísek pro dynamické obrábění a trochoidální frézování.
  • Svařovací krk HB podle normy DIN 6535 s boční vodicí plochou.

Charakteristika:

  • Typ stopky: HB (DIN6535)
  • Provedení: 90° s poloměrem a děličem
  • Provedení rohů: Provedení rohů Radius
  • Úhel sklonu šroubovice: 38°
  • Povlak: AlCrN
  • Řezný materiál: AP40
  • Vnitřní přívod chladicího maziva: ne
  • Směr posuvu: x, y, z
  • Průměr řezu DC: 6 mm
  • Průměr dříku DCON: 6 mm
  • Maximální hloubka řezu APMX: 13 mm
  • Celková délka LF: 57 mm
  • Délka, užitná LU: 20 mm
  • Průměr hrdla DN: 5,7 mm
  • Poloměr rohu RE: 0,5 mm
  • Počet zubů ZEFP: 5 kusů
  • Standardní: DIN 6527 dlouhá

Výhoda:

  • Optimální kontrola třísek díky děliči třísek.
  • Nerovnoměrné dělení pro zpracování s nízkými vibracemi a vysokou plynulostí chodu.
  • Provedení s volným krkem.
  • Univerzální použití v nejdůležitějších materiálech.
  • Vysoká produktivita díky optimálnímu obráběcímu výkonu.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené údaje o řezání. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na stabilní upnutí obrobku a nástroje.
  • Volby rozměrů: Frézování
  • Typy pohonů: obráběcí centra

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Kujná litina
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Slitiny titanu
    • Nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné