PIPELINE kartáč zopft RBG Ø 115x6x22.2mm ocelový drát Ø 0,50 mm úhlové brusky

Č. pol.: 4007220750926
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220750926
EAN/GTIN 4007220750926
Číslo výrobcu 43302101
Číslo L L51510 919
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Agresivní a stabilní kartáč, který vydrží vysoké mechanické namáhání. Pro náročné čištění v potrubí, potrubí a kontejnerové konstrukci lze optimálně použít. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 36 kusů
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 6300 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 12500 RPM
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • upínač X-LOCK: Bez
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Uspořádání nádivového materiálu: Pletený ropovod
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Ø závit: 0
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 21 mm

Výhoda:

  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí, jako jsou kořenové svary, díky extrémně úzkému provedení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte vysoce výkonné úhlové brusky.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky