CombiDISC Diamant brusný list CD Ø 75 mm D126/P 120 pro titan, sklo, sklo a kámen

Č. pol.: 4007220750407
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220750407
EAN/GTIN 4007220750407
Číslo výrobcu 42740011
Číslo L L51050 1996
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro obrábění protioděrových povlaků a nátěrů z karbidu wolframu, karbidu chromu, karbidu titanu atd. Doporučuje se zejména pro obrábění materiálů používaných při konstrukci motoru a pro obrábění extrémně tvrdých materiálů. Velikost zrna ISO 6344: P 220. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, opt., od: 2500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5000 RPM
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Velikost zrna: 126

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s. Použití s tvrdými nebo středně tvrdými držáky brusných kotoučů COMBIDISC.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Kámen
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte držák brusných listů samostatně.
  • Velikost zrna je uvedena v μm.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky