PFERD TOOLS VHM fréza Ø12 mm, 3 břity, 2xDC, extra dlouhé broušení krku, zkosení 0,25 mm, bez povlaku, stopka HA, výkonný hliník

Č. pol.: 4007220727348
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220727348
EAN/GTIN 4007220727348
Číslo výrobcu 23000449
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • 90° se zkosením

Popis:

  • Díky geometrii nástrojů přizpůsobené konkrétním materiálům jsou frézy z plného karbidu Performance Aluminium optimálně přizpůsobeny pro obrábění hliníkových slitin, neželezných kovů a plastů.
  • Fréza s volným krkem pro použití ve velkých převisech nebo hlubokých dutinách.
  • Extra dlouhá hladká válcová stopka HA podle normy DIN 6535.

Charakteristika:

  • Typ stopky: HA (DIN6535)
  • Provedení: 90° se zkosením
  • Provedení rohů: Provedení rohů zkosené hrany
  • Úhel sklonu šroubovice: 42°
  • Povlak: Bez povlaku
  • Řezný materiál: UC40
  • Vnitřní přívod chladicího maziva: ne
  • Směr posuvu: x, y, (z)
  • Průměr řezu DC: 12 mm
  • Průměr dříku DCON: 12 mm
  • Maximální hloubka řezu APMX: 26 mm
  • Celková délka LF: 110 mm
  • Délka, užitná LU: 64 mm
  • Průměr hrdla DN: 11,6 mm
  • Šířka zkosení CHW: 0,25 mm
  • Počet zubů ZEFP: 3 kusů
  • Standardní: Výrobní norma

Výhoda:

  • Nerovnoměrné dělení pro zpracování s nízkými vibracemi a vysokou plynulostí chodu.
  • Velké leštěné prostory pro třísky pro optimální kontrolu třísek.
  • Zvýšená bezpečnost procesu při vysokých řezných rychlostech.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené údaje o řezání. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na stabilní upnutí obrobku a nástroje.
  • Volby rozměrů: Frézování
  • Typy pohonů: obráběcí centra

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Duroplasty
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Termoplasty
    • Hliníkové slitiny odolné

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka