PFERD TOOLS POLINOX ručne tkané podložky PVSK 150x229 mm pre jemné brúsenie a povrchovú úpravu

Č. pol.: 4007220677063
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220677063
EAN/GTIN 4007220677063
Číslo výrobcu 47201630
Číslo L L51700 101380
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vhodné na jemné brúsenie malých až veľkých plôch a kontúr, ako aj na čistenie kovov a lakov ručným brúsením.
  • Dosiahnite matné a pololesklé povrchy.
  • Veľmi otvorená štruktúra.

Charakteristika:

  • Kód farby: biela
  • Metrický šírka: 150 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Metrika dĺžky: 229 mm
  • Veľkosť zrna: -

Výhoda:

  • Optimálne nastavenie kontúr vďaka vysokej flexibilite.
  • Dosiahnite ťažko dostupné miesta.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: V prípade potreby prerežte na požadovaný rozmer.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; Inscenované jemné brúsenie; Zdrsnenie; Štruktúrovanie (rohožka, rohožka na čiary a satinovanie); povrchová úprava
  • Typy pohonov: Manuálna vložka

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kameň
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu