Ruční kus HA 6 z SP 3.0 DPF/SRF s max. 3 mm kleština OT./MIN 24,000

Č. pol.: 4007220657768
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220657768
EAN/GTIN 4007220657768
Číslo výrobcu 86210110
Číslo L L51050 1028
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Rovná rukojeť s rychloupínacím zařízením, 6 mm kleština a duplexní pružinová přípojka / pružinová přípojka expanzního kroužku DPF/SRF / Ø 10 mm. na poptávku je rukojeť, která je k dispozici s 2,34 mm kleština.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HA 6 Z SP 3,0 DPF/SRF
  • OT./MIN, max.: 18000 RPM
  • Metrika šířky: 22 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 10 mm
  • Násadec Side spojka G: DPF/SRF
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3
  • Metrické délky: 139 mm
  • Čistá hmotnost: 0109 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 10
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Výška: 22 mm