Kovová okružní pila dělicí kotouč T 300x2.8x32 mm Power li. SG ŘEZACÍ OCEL pro ocel

Č. pol.: 4007220639573
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220639573
EAN/GTIN 4007220639573
Číslo výrobcu 66323071
Číslo L L51160 21
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Řada PFERD TOOLS nabízí řezné kotouče pro pily na kov (CHOPPIW) v různých provedeních a rozměrech. Řezné kotouče pro pily na kov se používají pro řezání pevného materiálu, profilů a trubek. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Velmi elegantní nástroj v tvrdosti k se středovou tkání. Pro agresivní a nízkořezný řez.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
  • OT./MIN, max.: 5100 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2,8 mm
  • Ø otvor: 32 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 300 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší hospodárnost díky velmi dlouhé životnosti.
  • Nejrychlejší pracovní postup díky velmi vysokému řeznému výkonu.
  • Řezání s nízkým otřepy díky menšímu tření na straně.
  • Pro náročné separační úkoly.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: CHOPPIW HD do 3 kW; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Poznámka:

  • Používejte pouze u stacionárních strojů s výkonem do 3 kW.