Brúsny kotúč PFERD TOOLS Ø 150x25mm otvor-Ø 32mm A80 pre univerzálne brúsne úlohy

Č. pol.: 4007220607602
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220607602
EAN/GTIN 4007220607602
Číslo výrobcu 39010118
Číslo L L51700 101617
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Brúsne kotúče Pferd sú určené pre brúsne bloky bežne dostupné na trhu.
  • prevedenie UNIVERSAL je ideálny na univerzálne použitie v dielenskej oblasti.

Charakteristika:

  • Max. Otáčky: 4500 RPM
  • Metrický šírka: 25 mm
  • Ø otvor: 32 mm
  • Ø Exterior metric: 150 mm
  • Veľkosť zrna: 80

Výhoda:

  • Dlhá životnosť.
  • Vysoká rozmerová stabilita.
  • Vysoký výkon brúsenia.
  • Integrovaný redukčné puzdrá pre montáž na takmer akékoľvek vreteno brúsneho bloku.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Pravidelným vyberaním kotúča sa uvoľňuje ostré zrno a udržiava sa rovný povrch brúsenia. Podperu obrobku nastavte nepretržite na priemer brúsneho kotúča (šírka medzery max. 3 mm).
  • Úlohy spracovania: odihľovanie; Ostrite; Spracovanie hrán (skosenie, zaoblenie)
  • Typy pohonov: Stojanová brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Liatina
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľ

Poznámka:

  • Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 35 m/s.
  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.
  • Pred upnutím musí byť abrazívne telo podrobené testu zvuku, aby sa zabezpečilo, že nie je popraskané (nepoškodené abrazívne telesá poskytujú čistý zvuk).