PFERD TOOLS COMBIDISC corundum brúsny list CD 50x50 mm A60 pre univerzálne použitie

Č. pol.: 4007220602355
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220602355
EAN/GTIN 4007220602355
Číslo výrobcu 42799034
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Štvorcové brúsne listy pre univerzálne použitie od hrubého až po jemné brúsenie v priemysle a ručnom remesle.
  • Dosiahnite hrubé až jemné povrchy pomocou lineárneho výbrus.
  • Na brúsenie rohov, na prípravu lineárnych brúsnych vzorov.
  • PFERDEFFICIENCY odporúča nástroje COMBIDISC, aby sa skrátila zmena nástroja a čas nastavenia.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • Metrický šírka: 35 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Metrika dĺžky: 35 mm
  • Veľkosť zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektívnosť vďaka rýchlym zmenám nástrojov.
  • Vysoký komfort vďaka plynulému chodu a vysokej presnosti.
  • Žiadne rušenie pri používaní kvôli lepeniu, pošmyknutiu alebo uvoľneniu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Na lineárne brúsenie používajte brúsne kotúče COMBIDISC s držiakom brúsneho kotúča na jednotke so stlačeným vzduchom. Použite brúsny olej vhodný pre materiál na výrazné zvýšenie životnosti nástroja a výkonu brúsenia.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Vyrovnať; Odstraňovanie náteru; Zdrsnenie; Ostrite; povrchová úprava; Zváranie švového obrábania; Spracovanie okrajov
  • Typy pohonov: Ručný súbor

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • temperovaná liatina
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Meď
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu

Rozsah dodávky:

  • Držiak brúsneho kotúča COMBIDISC si objednajte zvlášť.