PFERD TOOLS pos COMBITWIST guľatá kefa pletený RBG HD Ø 150x13x22.2 mm drôt z nehrdzavejúcej ocele Ø 0.35 mm uhlové brúsky

Č. pol.: 4007220599440
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220599440
EAN/GTIN 4007220599440
Číslo výrobcu 43317034
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • S cieľom splniť špeciálne požiadavky pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele (INOX) používa Pferd kvalitu drôtu 1.4310 (V2A) pre všetky kefy INOX.
  • Praktické skúsenosti z priemyselného prostredia potvrdzujú, že má veľmi dobrú odolnosť proti korózii s optimálnou životnosťou.
  • Všetky kefy Pferd s ozdobou INOX sú označené modrou farbou a sú vhodné na použitie na všetkých nehrdzavejúcich oceliach (INOX), napr.
  • B.
  • V4A, vhodné.
  • Kvalita drôtu 1.4310 má tendenciu správať sa feromagneticky počas kalenia za studena, t. j. je priťahovaná magnetmi.;Je to spôsobené štrukturálnou zmenou spôsobenou deformáciou, napr.
  • B.
  • Počas ťahania drôtu.
  • To neovplyvňuje kvalitu a odolnosť orezávania INOX voči korózii.
  • Zachováva si svoje vlastnosti odolné voči korózii.
  • Drôt z nehrdzavejúcej ocele (INOX) odoláva teplotám do 450 °C.
  • PFERDERGONOMICS odporúča prevedenie COMBITWIST, aby sa trvalo znižoval vývoj vibrácií počas používania a zlepšil sa pracovný komfort.

Charakteristika:

  • Počet, vrkoče: 30 kus
  • Balenie: POS balenie
  • Max. OT./MIN: 10000 RPM
  • OT./MIN., opt., by: 4000 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 10000 RPM
  • Metrický šírka: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Ø Stocking materiál: 0,35 mm
  • Ø Exterior metric: 150 mm
  • Upchávkový materiál: Drôt z nehrdzavejúcej ocele (INOX)
  • Dĺžka, orezanie: 28 mm

Výhoda:

  • Extrémne vysoká hustota osadenia pre optimálnu životnosť.
  • Vysoký pracovný komfort vďaka plynulému chodu bez toho, aby kefa kopala späť.
  • Vhodné na obrábanie rohov a hrán, pretože vrkoče sa menej otáčajú.
  • Agresívny kefový efekt vďaka vysokej tuhosti drôtených vrkočov.
  • Veľmi dobrá odolnosť proti korózii.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Dodržiavajte odporúčané rýchlosti.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Odhrdzovanie; Odstraňovanie vodného kameňa; Odstráňte lesku; Odstráňte vrstvy oxidu; Odstraňovanie náteru; Obrábanie koreňového švu; Zváranie švového obrábania; Spracovanie filetového švu
  • Typy pohonov: uhlová brúska; pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • neželezný kov ťažké
    • Vysoko tepelne odolné materiály
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nikel alebo zliatiny na báze titánu
    • Ostatné neželezné kovy
    • Mäkké zliatiny titánu (pevnosť v ťahu 500 N/mm²)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Titan
    • Zliatiny titánu