PFERD TOOLS korund Fan grinder brúska F Ø 30x20mm ø stopky 6 mm dĺžka 60 mm lamely 6x2 lamely A150 pre jemné brúsenie a povrchovú úpravu

Č. pol.: 4007220591642
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220591642
EAN/GTIN 4007220591642
Číslo výrobcu 44403257
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • V prípade vreckových brúsok sú lamely vyrobené z brúsneho materiálu usporiadané na podpere radiálnym spôsobom v tvare ventilátora okolo osi nástroja.
  • Vďaka svojej flexibilite sa dokonale prispôsobia najjemnejším kontúram obrobku a sú vhodné aj pre najmenšie otvory a vnútorné priemery rúrok.
  • Abrazívne zrno je vsadené do syntetickej živicovej väzby na pružnom nosiči tkaniny odolnom voči ťahom.
  • V ISO 3919 sú vreckové brúsky uvedené pod označením ″brúsne kolíky lamely″.
  • Vhodné na jemné brúsenie.

Charakteristika:

  • Max. Otáčky: 15900 RPM
  • OT./MIN., opt.: 12700 RPM
  • Metrický šírka: 20 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Ø Exterior metric: 30 mm
  • Ø metrický hriadeľ: 6 mm
  • Veľkosť zrna: 150
  • Dĺžka, hriadeľ: 60 mm

Výhoda:

  • Optimálne nastavenie kontúr vďaka vysokej flexibilite.
  • Neustále vysoké odstraňovanie materiálu počas celej životnosti, pretože nové agresívne abrazíva sa neustále uvoľňujú.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Zníženie kontaktného tlaku a periférnej rýchlosti, ako aj pridanie brúsneho oleja znižujú opotrebovanie nástroja a teplotné zaťaženie obrobku. Zvýšenie úberový výkon by sa malo dosiahnuť hrubším zrnitosť a nie zvýšením kontaktného tlaku, aby sa zabránilo zbytočnému opotrebovaniu nástroja a teplotnému zaťaženiu obrobku. Zvýšenie rýchlosť rezania má za následok mierne jemnejší povrch. Zvýšenie kontaktného tlaku spôsobuje, že povrch je mierne hrubší. Čím je materiál mäkší na spracovanie, tým je povrch hrubší (pri použití rovnakých veľkostí zrna). Pre najlepší výkon použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 15–20 m/s. Dosahuje sa ideálny kompromis medzi úberový výkon, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotrebovaním nástroja. Použite brúsny olej vhodný pre materiál na výrazné zvýšenie životnosti nástroja a výkonu brúsenia.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Vyrovnať; Odstráňte vrstvy oxidu; povrchová úprava; Zváranie švového obrábania
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Mosadz
    • oceľová liatina
    • Meď
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.
  • Kontaktný tlak sa musí výrazne znížiť, ak dôjde k prekročeniu predpísaného optimálneho počet otáčok.
  • Bezpečnosť je zaručená len vtedy, ak je dĺžka zovretia najmenej 10 mm a pri otvorenom dĺžky stopiek nie je prekročená stanovená maximálna počet otáčok.
  • Pri práci s veľkým dĺžky stopiek je nevyhnutné, aby sa nástroj dostal do kontaktu s obrobkom alebo aby bol vložený do obrobku (otvor, drážka) predtým, ako sa zapne pohon stroja. Pri práci musí byť vždy zaručený kontakt s obrobkom. Ak sa nepozoruje, existuje riziko vzpierania, a tým aj zvýšené riziko nehôd. Ak počas používania nie je zaručený stály kontakt medzi nástrojom a obrobkom, nesmú sa prekročiť maximálne voľnobežné otáčky.