PFERD TOOLS COMBIDISC brúsny list CDR Ø 75 mm VICTOGRAIN-COOL60 pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ

Č. pol.: 4007220558225
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220558225
EAN/GTIN 4007220558225
Číslo výrobcu 42717560
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikajúce pre brúsenie povrchu a hrán.
  • Zadná časť vlákna posilňuje brúsny list a zlepšuje odstraňovanie materiálu.
  • Brúsne zrná VICTOGRAIN sú pripevnené k nosníku jednou stranou trojuholníka.
  • V dôsledku toho sú obzvlášť pevne integrované a v spojení s tenkým tvarom ponúkajú mimoriadne veľký priestor na čipy, čo robí proces obrábania ešte efektívnejším.
  • Štruktúrna štruktúra trojuholníkov VICTOGRAIN bola tiež špeciálne upravená.
  • Veľmi malé kryštály v trojuholníku poskytujú optimálne opotrebenie: Vždy sú k dispozícii veľmi ostré rezné hrany, ale iba nevyhnutné minimum abrazívneho zrna/trojuholníka sa odlomí.
  • Kombinácia týchto funkcií poskytuje užívateľovi maximálny, konštantný špičkový výkon pri chladnom brúsení a extrémne dlhú životnosť nástroja s rovnomernou drsnosťou povrchu obrobku.
  • Upínací systém CDR má skrutkové spojenie s vonkajší závit (plast) na strane nástroja.
  • Vhodné aj pre systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock type III, Fast lock system B, roll-on.
  • PFERDERGONOMICS odporúča COMBIDISC ako inovatívne riešenie nástrojov s cieľom udržateľným spôsobom znížiť vibrácie, hluk a prach vznikajúci počas používania a zlepšiť pracovné pohodlie. PFERDEFFICIENCY odporúča nástroje COMBIDISC, aby sa skrátila zmena nástroja a čas nastavenia.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN., opt., by: 2500 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 9000 RPM
  • Brúsivo: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø Exterior metric: 75 mm
  • Veľkosť zrna: 60

Výhoda:

  • Efektívny proces obrábania s rýchlym pracovným pokrokom, dlhou životnosťou nástrojov, menším množstvom tepla, ktoré sa dostane do obrobku, a nižšou požiadavkou na výkon pohonu nástroja vďaka abrazívnej drte VICTOGRAIN.
  • Vysoká nákladová efektívnosť vďaka rýchlym zmenám nástrojov.
  • Vysoký komfort vďaka jednoduchej manipulácii a nízkej práci s vibráciami.
  • Žiadne rušenie pri používaní kvôli lepeniu, pošmyknutiu alebo uvoľneniu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Používajte brúsku s malými vláknami COMBIDISC s držiakmi brúsnych kotúčov na ohybných hriadeľových pohonoch s uhlovým ručným dielom, malými brúskami stlačený vzduch alebo elektrickými uhlovými brúskami. Použite brúsny olej vhodný pre materiál na výrazné zvýšenie životnosti nástroja a výkonu brúsenia.
  • Úlohy spracovania: odihľovanie; Vyrovnať; povrchová úprava; Zváranie švového obrábania; Spracovanie okrajov
  • Typy pohonov: uhlová brúska; Akumulátorová uhlová brúska; pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • oceľová liatina
    • neželezný kov ťažké
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľ
    • oceľ, liata oceľ
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Držiaky brúsnych listov objednávajte samostatne.

Poznámka:

  • Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 50 m/s.
  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.