Pilník na pilu s brožurou trojúhelníkový 110 mm Hieb 2 univerzální pro broušení

Č. pol.: 4007220542415
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Pilníky na pílové listy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220542415
EAN/GTIN 4007220542415
Číslo výrobcu 11279118
Číslo L L51060 514
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Trojúhelníkové pilníky z PFERD TOOLS jsou trojúhelníkové, špičaté pilníky s tyčí. Pilové pilníky lze použít na ocel a litou ocel a jsou vhodné zejména pro ostření pilového nářadí. PFERD TOOLS nabízí trojúhelníkové pilové pilníky v mnoha provedeních a tvarech. Trojúhelníkový pilník v profilu nože s rybářskou tyčí. Lomítko na dvou stranách a úzký okraj. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 340
  • Metrika šířky: 6,5 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 110 mm
  • Výška: 4,8 mm
  • včetně rukojeť: FH 2

Výhoda:

  • Dobrý výkon při odstraňování.
  • Dlouhá životnost.
  • Univerzální.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)