PFERD TOOLS disk s PVL-R korundom s KRIVKOU POLIVLIES Ø 125 mm otvor 22.23 mm A240M na jemné brúsenie na obrábanie švov

Č. pol.: 4007220524725
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220524725
EAN/GTIN 4007220524725
Číslo výrobcu 44694133
Číslo L L51700 101456
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • jemná

Popis:

  • Na univerzálne použitie hrubého až jemného brúsenia v priemysle a ručnom remesle.
  • Krivka prevedenie by sa mala používať na strane brúsenia, na zadnej strane a na polomer.
  • Ventilátor POLIVLIES PVL-R bol špeciálne vyvinutý pre obrábanie švov.
  • Je to jediný disk na svete, ktorý je pokrytý lamelami na brúsnej strane, na zadnej a na polomer.
  • Ventilátor POLIVLIES PVL-R od spoločnosti Pferd je patentovaný v mnohých krajinách po celom svete.
  • POLIVLIES zrnitosť 240 F = jemná (modrá)

Charakteristika:

  • Max. Otáčky: 12200 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 5300 RPM
  • Prevedenie: jemná
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Ø Exterior metric: 125 mm
  • Veľkosť zrna: 240

Výhoda:

  • Vysoká nákladová účinnosť vďaka vysokému výkonu brúsenia a životnosti nástroja.
  • Vytvára konzistentne vysokú kvalitu povrchu počas celej životnosti, pretože sa neustále uvoľňuje nové ostré abrazívne zložky.
  • Optimálne nastavenie kontúr vďaka vysokej flexibilite.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Pre najlepší výkon použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 30–35 m/s.

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.