PFERD TOOLS POLINOX lisované fleece koleso PNER Ø 125x6 mm otvor-Ø 22.2 mm stredne tvrdé A hrubé pre povrchovú úpravu

Č. pol.: 4007220496534
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220496534
EAN/GTIN 4007220496534
Číslo výrobcu 47700211
Číslo L L51700 101470
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • stredne tvrdý

Popis:

  • POLINOX kompaktné brúsne kotúče PNER sa skladajú z niekoľkých vysoko komprimovaných netkaných vrstiev spojených so špeciálnym systémom živicovej živice.
  • Rôzne kombinácie zhutňovania, vlákien, obilia a zodpovedajúceho viazania vedú k netkaným výrobkom s veľmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou úberový výkon a dlhou životnosťou.
  • Tieto nástroje môžu pokrývať širokú škálu povrchových úprav, od relatívne hrubého brúsenia až po prípravu na leštenie.
  • prevedenie pre uhlové brúsky a brúsky na kútové zvary je obzvlášť vhodný na obrábanie profilových švov a ťažko prístupných štrbín alebo priehlbín.
  • Medium-Hard prevedenie so zvýšenou pevnosťou hrán a životnosťou nástrojov pre hrubé odihlovanie a omietanie aplikácií.
  • PFERDERGONOMICS odporúča kompaktné brúsne kotúče POLINOX PNER, aby sa udržateľným spôsobom znížili vibrácie, hluk a prach vznikajúci počas používania a zlepšilo sa pracovné pohodlie.

Charakteristika:

  • Max. Otáčky: 6100 RPM
  • OT./MIN., opt.: 4500 RPM
  • Prevedenie: stredne tvrdý
  • Metrický šírka: 6 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Ø Exterior metric: 125 mm
  • Veľkosť zrna: hrubý

Výhoda:

  • Vysoká nákladová účinnosť vďaka vysokému výkonu brúsenia a životnosti nástroja.
  • Dosiahnuť veľmi dobré povrchové vlastnosti.
  • Optimálne nastavenie kontúr, pretože sa dá voľne profilovať.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Výrazne znížiť rýchlosť rezania pri obrábaní zle vodivých materiálov, ako sú Titan a nehrdzavejúca oceľ. Pre najlepší výkon použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 15–30 m/s. Dosahuje sa ideálny kompromis medzi úberový výkon, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotrebovaním nástroja.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Zdrsnenie; Štruktúrovanie (rohožka, rohožka na čiary a satinovanie); povrchová úprava
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Zinok

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.