PFERD TOOLS pos COMBITWIST guľatá kefa pletené RBG HD Ø 115x12x22.2 mm oceľ drôt Ø 0.50mm uhlové brúsky

Č. pol.: 4007220491317
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220491317
EAN/GTIN 4007220491317
Číslo výrobcu 43312009
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Oceľový drôt je najbežnejším výplňou materiálu.
  • Kefy s oceľovým drôtom sú obzvlášť vhodné na povrchové spracovanie a pre odihľovanie.
  • Špeciálny drôt Pferd má vysokú pevnosť v ťahu a ohybe.
  • To zaisťuje optimálne opotrebovanie drôtu a dlhú životnosť, a to aj pri extrémnych aplikáciách čistenia zubov.
  • Oceľový drôt odoláva teplotám do 300 ° C.
  • Veľmi agresívna kefa.
  • Vhodné pre náročné čistenie zubov v kovovej konštrukcii, ako je odstraňovanie vodného kameňa, odstraňovanie hrdze, odihľovanie, čistenie zvarových švov a odstraňovanie zvyškov lepidla a striekanie zvárania.
  • PFERDERGONOMICS odporúča prevedenie COMBITWIST, aby sa trvalo znižoval vývoj vibrácií počas používania a zlepšil sa pracovný komfort.

Charakteristika:

  • Počet, vrkoče: 24 kus
  • Balenie: POS balenie
  • Max. OT./MIN: 12500 RPM
  • OT./MIN., opt., by: 6300 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 12500 RPM
  • Metrický šírka: 12 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Ø Stocking materiál: 0,5 mm
  • Ø Exterior metric: 115 mm
  • Upchávkový materiál: Oceľový drôt (ST)
  • Dĺžka, orezanie: 22 mm

Výhoda:

  • Extrémne vysoká hustota osadenia pre optimálnu životnosť.
  • Vysoký pracovný komfort vďaka plynulému chodu bez toho, aby kefa kopala späť.
  • Vhodné na obrábanie rohov a hrán, pretože vrkoče sa menej otáčajú.
  • Agresívny kefový efekt vďaka vysokej tuhosti drôtených vrkočov.
  • Dlhá životnosť vďaka použitiu špeciálneho Pferd drôtu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Dodržiavajte odporúčané rýchlosti. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov použite výkonné uhlové brúsky.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Odhrdzovanie; Odstraňovanie vodného kameňa; Odstráňte vrstvy oxidu; Odstraňovanie náteru; Obrábanie koreňového švu; Zváranie švového obrábania; Spracovanie filetového švu
  • Typy pohonov: uhlová brúska; pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Liatina
    • oceľová liatina
    • oceľ, liata oceľ
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)