spirálový vrták OCEL Ø 2,8 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzální

Č. pol.: 4007220481950
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Uhol špičky: 118
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
Menovité -⌀ DC 2,8 mm
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Uhol špičky 118 Stupeň
Druh produktu Spiralbohrer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220481950
EAN/GTIN 4007220481950
Číslo výrobcu 25203599
Číslo L L51700 101188
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • STEEL

Popis:

Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení PFERD TOOLS v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 1137 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 2843 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 3412 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 2275 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 2843 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 1706 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 2843 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 5687 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 6824 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 2843 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 3981 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 4550 RPM
  • Provedení: STEEL
  • ø: 2,8 mm
  • Spirálové úhelníky, z : 25 °
  • Spirálové úhly do: 30 °
  • úhelník: 118 °
  • Délka spirály: 33 mm
  • Délka, celkem: 61 mm

Výhoda:

  • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
  • Snadné vystředění.
  • Dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá evakuace čipů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Použijte ochrana očí!
  • Dodržujte bezpečnostní doporučení!