Napájecí vedení hrubovací kotouč E 115x7.2x22.23mm SG Alu pro Alu

Č. pol.: 4007220475393
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220475393
EAN/GTIN 4007220475393
Číslo výrobcu 62211622
Číslo L L51150 48
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. hrubovací kotouč pro hliník a další neželezné kovy s vysokou účinností broušení a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Žádné ucpání hrubovací kotouč ani na měkkých, mazacích materiálech.
  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Snížená výměna nástrojů díky velmi dobré životnosti nástroje.
  • Neobsahuje žádná plniva, která by na obrobku zanechala nežádoucí zbytky. To znamená, že povrch může být svařen přímo.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Více neželezné kovy