Prevedenie:
Popis:
Vhodné pro hrubé čisticí práce, jako je odstraňování nátěrů, okují, dehtu, rzi a zbytků lepidla při čelním broušení. Upínací systém CD má na straně nástroje šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast). Vhodné také pro systémy: PSG, Power Lock typ II ”turn on”, SocAtt, Turn-On používané na trhu.
Charakteristika:
- Upínací systém: Systém CD
- Otáčky, volitelné, od: 3800 ot.
- Otáčky, volitelné, až: 5000 ot/min.
- Provedení: PCLR
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C
- ø vnější metrické: 75 mm
Výhoda:
- Standardní verze (černá) vytváří jemnější povrchy a je pružnější.
- Vysoce hospodárná díky rychlé výměně nástrojů.
- Vysoká úroveň komfortu díky snadné manipulaci a práci s nízkými vibracemi.
- Žádné poruchy během používání v důsledku zasekávání, prokluzování nebo uvolňování.
Použitie:
- Doporučení pro použití: Používejte s tvrdými nebo středně tvrdými držáky brusných kotoučů COMBIDISC. Používejte brusný olej vhodný pro daný materiál, abyste výrazně zvýšili životnost a brusný výkon nástrojů.
- Zpracovatelské úkoly: Čištění; odstraňování otřepů; zdrsňování; povrchová úprava.
- Typy pohonu: Úhlová bruska; akumulátorová úhlová bruska; pohon s ohebnou hřídelí; přímá bruska.
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- hliník
- Kujná litina
- mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
- Šedá/kulovitá grafitová litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Slitiny titanu
- Zinek
Rozsah dodávky:
- Držák brusného listu COMBIDISC si objednejte zvlášť.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m/s.