PFERD TOOLS Sada přesných jehlových pilníků, 12 ks, v plastovém boxu, 160 mm, švýcarský řez 1, střední

Č. pol.: 4007220392232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220392232
EAN/GTIN 4007220392232
Číslo výrobcu 12799009
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro obrábění nejmenších ploch, průchodů, geometrií, profilů a poloměrů.
  • Profily s plochou špičkou a zaoblenými hranami (2415) a profilů s kulatým oválným výřezem (2409) nejsou k dispozici samostatně, ale pouze v sadě.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 12 kusů
  • PFERD TOOLS typ: NFB 2493
  • Úder: 1
  • Metrika délky: 160 mm

Výhoda:

  • Díky svému tvaru háčku lze použít s nebo bez jehlového pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno v praktické plastové krabičce.