Reťazová píla PFERD TOOLS okrúhla Ø 4,8x200mm Premium line v 3-dielnom plastovom kryte

Č. pol.: 4007220389966
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220389966
EAN/GTIN 4007220389966
Číslo výrobcu 18600760
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pilníky na reťazové píly od spoločnosti Pferd sa používajú na ostrenie pílových reťazí po celom svete.
  • Môžu byť použité samostatne s rukoväťou alebo v kombinácii s hĺbkovým obmedzovačom súborov s OSTRÝMI REŤAZOVÝMI PÍLOVÝMI brúsiami obľúbenými u používateľov.
  • Tri okrúhle špirálové rezané súbory v propagačnom plastovom obale na ochranu pred nečistotami a poškodením.
  • Okrúhle pilníky na ručné ostrenie pílových reťazí s presným špirálovým rezaním pre extrémnu ostrosť a obzvlášť dlhú životnosť nástroja.
  • Zaostrite zuby rýchlo a bez bodovania.
  • Umožňuje úsporné ostrenie bez tepelného namáhania v dôsledku trenia, ktoré je jemnejšie ako mechanická oprava.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 412 4x3
  • Rozstup reťaze: .325
  • Tvar: Štvorhran
  • Sek: Premium Line
  • Metrika dĺžky: 200 mm
  • Ø Exterior metric: 4,8 mm

Výhoda:

  • Dokonalá ostrosť vďaka inovatívnemu špirálovému lomítku, vytvorte jemné povrchy zubov pre maximálnu rezný výkon, aby ste sa cítili jemnejšie.

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • jednotka balenia obsahuje štyri plastové baliace jednotky, z ktorých každá obsahuje tri súbory.

Poznámka:

  • Vždy dodržiavajte aktuálne poznámky a odporúčania výrobcov zariadení a reťazí.