PFERD TOOLS Přesný ruční pilník, polokruhový, 215 mm, švýcarský řez 1, střední

Č. pol.: 4007220346464
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220346464
EAN/GTIN 4007220346464
Číslo výrobcu 12463053
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Přesné pilníky podobné jehlovým pilníkům.
  • Vhodné pro opracování nejmenších a těžko přístupných míst na kovech a plastech, např.
  • B.
  • v nástrojářství a formářství pro dodatečné opracování lisovacích, kovářských a odlévacích nástrojů.
  • Křížový řez pro středně přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2602
  • Tvar: Půlkruhový
  • Metrický šířka: 12,8 mm
  • Úder: 1
  • Metrika délky: 215 mm
  • Výška: 3,7 mm

Výhoda:

  • Přesný tvar v úzkém, jemném provedení.
  • Jsou velmi špičaté.
  • Vysoká odolnost umožňuje vyšší pracovní tlak.
  • Díky svému tvaru lze použít bez pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • plasty
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)