CORINOX-startovní soubor vysoká povrchová tvrdost Flachstumpf 150mm Swiss bat 0, hrubý

Č. pol.: 4007220304099
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Presný ihlový pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220304099
EAN/GTIN 4007220304099
Číslo výrobcu 19600152
Číslo L L51180 27
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Soubory CORINOX mají výjimečnou povrchovou tvrdost 1 200 HV (tvrdost proutí) a mohou být použity pro přesné podání velmi malých a jemných součástí. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: COR 800
  • Tvar: Kořenové soubory, ploché tupé
  • Metrika šířky: 18 mm
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 4 mm

Výhoda:

  • Extrémně odolné proti opotřebení a stabilní díky vysoké tvrdosti povrchu.
  • Může být také použit na materiály, které jsou obtížně spis.
  • Neseďte.
  • Čipy lze snadno odčerpat.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Ušlechtilá ocel (INOX)

Vhodné výrobky