PFERD TOOLS Přesné jehlové pilníky Kulaté 200 mm Švýcarský řez 2, středně jemné

Č. pol.: 4007220238363
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220238363
EAN/GTIN 4007220238363
Číslo výrobcu 12512103
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro obrábění nejmenších ploch, průchodů, geometrií, profilů a poloměrů.
  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2410
  • Tvar: Kulatý
  • Metrický šířka: 3,75 mm
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 200 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,75 mm

Výhoda:

  • Díky svému tvaru háčku lze použít s nebo bez jehlového pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)