Kotouč POLIFAN PFC 125x22.23 mm kónický a-COOL 40 SG INOX+ALU z nerezové oceli/hliníku

Č. pol.: 4007220232927
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220232927
EAN/GTIN 4007220232927
Číslo výrobcu 67754125
Číslo L L51120 22
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Kotouč POLIFAN s obzvláště chladným broušením na špatně tepelně vodivých materiálech, jako je nerezová ocel (INOX) a hliník.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A-COOL
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Méně tepla vstupující do obrobku než u jiných vějířovité kotouče.
  • Díky abrazivnímu povlaku se například abrazivní materiál nezanesuje na měkkém hliníku.

Použitie:

  • Doporučení k použití: U hliníku používejte pouze mřížky 40 a 60.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)