Keramické zrno fíbrový kotouč Ø 125 mm co-ALU60 pro měkké neželezné kovy

Č. pol.: 4007220218945
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220218945
EAN/GTIN 4007220218945
Číslo výrobcu 64281260
Číslo L L51050 2336
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování při obrábění neželezných kovů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Aditiva snižující adhezi v dlažbě výrazně snižují přilnavost třísek a tím ucpávají vláknové brusky.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Ø otvor: 22 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-ALU
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
  • Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Měď
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Více neželezné kovy
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Hliníkové slitiny odolné
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte opěrný talíř samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky