Záhlubník HSS s vodicím kolíkem DIN 373 Ø 8,0 mm, Ø 5 mm, jemný pro průchozí otvor

Č. pol.: 4007220168912
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220168912
EAN/GTIN 4007220168912
Číslo výrobcu 25203101
Číslo L L51140 869
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • F

Popis:

Vysoce výkonné ploché záhlubníky vyrobené z rychlořezné oceli podle DIN 373 pro záhlubníky hlavy válců a šrouby s šestihrannou hlavou a matice. ploché záhlubníky nebo zarovnávací záhlubník jsou válcové. Válcový čep v příslušných třídách kvality jemný, střední nebo pro závitový otvor jádra zaručuje koaxiální zarovnání válcového zahloubení do otvor. Vysoce výkonné protipotápěcí nástroje pro průchozí otvory s jemnou (F) třídou podle ISO 273.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 400 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 600 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 400 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 600 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 400 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 400 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 400 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 400 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 800 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 600 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 800 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 600 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 800 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 600 RPM
  • Provedení: F
  • Ø kuličkové ložisko: 4,3 mm
  • ø: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 5 mm
  • Délka, celkem: 71 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování.
  • Optimální odvádění třísek.
  • Výsledky bez Burr.
  • Dlouhá životnost.
  • Klidný chod.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. ploché záhlubníky s jemným stupněm jsou vhodné pro vytváření záhlubníků na průchozích otvorech nebo slepých dírách v tolerančním rozsahu s vysokou přesností montáže.
  • Zpracování úloh: Zahlubování
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek