sada spirálových vrtáků 25-tlg. OCEL HSSG N DIN 338

Č. pol.: 4007220168189
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
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
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Počet vrtákov 25
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220168189
EAN/GTIN 4007220168189
Číslo výrobcu 25203702
Číslo L L51140 844
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • STEEL

Popis:

sada obsahuje 25 spirálových vrtáků HSS v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. Upevnění spirálových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 25 kusů
  • Typ Pferd: sada SPB DIN 338 HSSG N 1-13 OCEL 25-DÍLNÁ
  • Provedení: STEEL
  • Spirálové úhelníky, z : 24 °
  • Spirálové úhly do: 30 °
  • úhelník: 118 °

Výhoda:

  • Velmi dobrá evakuace čipů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Přesné centrování a nízká přítlačná síla díky křížovým broušením.
  • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
  • Snadné vystředění.