dělicí kotouč EHT 180x3.2x22.23mm rovné SG OCELOVÉ vedení pro ocel

Č. pol.: 4007220162347
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220162347
EAN/GTIN 4007220162347
Číslo výrobcu 61326222
Číslo L L51080 12
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro ocel s vysokým řezným výkonem a maximální životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 3,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel