kruhový kartáč úzký unzopft RBU Ø 200x12x50,8 mm DIAMANTOVÉ vlákno otvor Ø 0.35 mm zrnitost 600

Č. pol.: 4007220159866
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220159866
EAN/GTIN 4007220159866
Číslo výrobcu 79184322
Číslo L L51510 948
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Diamantové kartáče (DIA) jsou vhodné pro aplikace, které kladou zvláštní požadavky na agresivitu kartáč. Mohou být použity především na materiály s vysokou pevností materiálu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
  • Šířka, klínová drážka: 6,3 x 12,7 mm
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 13 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Rozměry klíčů ve štětcích: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 200 mm
  • Materiál pro skladování: Diamant (DIA)
  • Velikost zrna: 600
  • Délka, ořez: 38 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • tvrdokov
    • Ochranné vrstvy proti opotřebení (slitiny proti stříkající vodě a svaru)

Vhodné výrobky