upínací trn pro pilovou brusku Ø 30mm závit 1/8 BSW hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220152164
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220152164
EAN/GTIN 4007220152164
Číslo výrobcu 42700650
Číslo L L51100 457
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Odpovídající upínací trn pro polštáře brusky.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO KS 30
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: 1/8 BSW
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Zkrácení doby nastavení změnou brusek na polštáře bez vyjmutí držáku nástroje z přístroje kleština.