Popis:
Program šírka radu SG Performance ponúka výkonné riešenie pre každú aplikáciu a každý materiál. Nástroje výkonnostnej línie SG dosahujú najlepšie výsledky práce s maximálnou nákladovou účinnosťou. rezný kotúč pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ (INOX) s vysokým výkonom separácie a maximálnou životnosťou. Pracovníci na celom svete dôverujú modrej farbe a vyberajú si tenké rezacie kotúče od spoločnosti Pferd. Rad Pferd ponúka tenké rezné kotúče v mnohých rôznych verziách, čím poskytuje správne riešenie pre každú aplikáciu – ergonomicky optimalizované, efektívne a na najvyššej úrovni bezpečnosti. Tenké rezné kotúče od spoločnosti Pferd sa vyznačujú špeciálnym viazacím vzorcom. Intenzívne výskumné a vývojové práce a cielená implementácia v najmodernejších výrobných zariadeniach zaručujú vysoké štandardy kvality a bezpečnosti Pferd. So systémom Bosch X-LOCK pre uhlové brúsky môžete náradie rýchlo a pohodlne meniť. Namiesto kruhového otvor má systém X-LOCK obrys v tvare x, ktorý umožňuje uzamknutie nástroja na uhlovú brúsku. To zaručuje bezpečné upnutie rôznych nástrojov v čo najkratšom čase. Jedinečný systém spĺňa najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolať drsným a drsným podmienkam.;X-LOCK od firmy Bosch je prvým rýchlovýmenný systém na svete pre uhlové brúsky: Umiestnite nástroj do držiaka X-LOCK, kliknite na neho – ste hotoví. Výmena príslušenstva pre uhlové brúsky nebola nikdy taká jednoduchá. X-LOCK vytvára nový štandard, ktorý uľahčuje profesionálom prácu a zvyšuje produktivita. Nástroje Bosch Power sa spoliehajú na silných partnerov, ako je Pferd. Napríklad spoločnosť Pferd vyvinula princíp pripojenia lisovacích dielov X-LOCK lepenými abrazívami, ventilátorovými kotúčmi a kefami a vytvorila predpoklady pre priemyselnú výrobu.
PFERDVALUE:
- PFERDEFFICIENCY odporúča tenké rezné kotúče pre dokonalé výsledky v čo najkratšom čase.
- PFERDERGONOMICS odporúča tenké rezné kotúče, aby sa udržateľným spôsobom znížili vibrácie, hluk a prach vznikajúci počas používania a zlepšilo sa pracovné pohodlie.
Charakteristika:
OT./MIN., max: 12200 RPM
Tvar: EHT / 41 / T1
Šírka: 1 mm
Záznamový systém: X-LOCK
Ø otvor: 22,23 mm
Brúsivo: Korund A.
Ø vonku: 125 mm
Výhoda:
S držiakom X-LOCK pre pohodlné a rýchle výmeny nástrojov.
Tenké a nízko ostrihané rezy.
Pohodlné a bezpečné.
Rýchle rezanie.
Bezpečné upevnenie počuteľným prichytením nástroja.
Použitie:
Odporúčania pre aplikáciu: Nástroj položte na X-LOCK-upínací systém uhlovej brúsky a upevnite ho miernym zatlačením nadol. Nástroj klikne na miesto. Náradie uvoľnite pomocou páky.
Úlohy spracovania: odpojenie profilov; odpojenie listov; odpojenie z pevného materiálu; Vytvorte prielomy
Typy pohonov: uhlová brúska
odpojenie potrubia
odpojenie koľajníc
odpojenie z pevného materiálu
Materiál:
Obrobiteľné materiály: Nehrdzavejúca oceľ (INOX); Oceľ
Rýchly postup práce vďaka vysokému výkonu separácie.
Najvyššia nákladová efektívnosť vďaka najvyššej životnosti.
Tvárna liatina
Odlievaná koža
Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
Oceľ