4 x 4 x 150 mm čtvercový lešticí kámen SiC600 pro tvrdé materiály při výrobě nástrojů a forem

Č. pol.: 4007220107393
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Leštiaci blok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220107393
EAN/GTIN 4007220107393
Číslo výrobcu 33400049
Číslo L L51090 760
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brousící a leštící kameny PFERD TOOLS jsou univerzální nástroje pro dokončování forem při výrobě nástrojů a forem. Používají se pro jemné broušení krok za krokem po obrábění nebo po EDM, pro broušení linky ve směru demolice nebo pro přípravu vysoce lesklého laku s diamantovými pastami. Konstrukce z měkkého KARBIDU umožňuje vysokou rychlost odstraňování bez zanesení na tvrdé materiály při výrobě nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 4 mm
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 600
  • Výška: 4 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Rovnoměrné odstranění.
  • Jemný řez obrazu.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro ergonomičtější práci je při používání příručky doporučena brožura s rychlou verzí. Pro dosažení lepší povrchové úpravy se doporučuje hlavice brusných olejů. Oddělte leštící kameny podle typu, aby nedošlo k převrhnutí zrna.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné dokončování; leštění; zaoblení; zpracování povrchu
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • tvrdokov

Vhodné výrobky